温度差発電実験器

温度差発電実験器 - ケニス

お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。
温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。

仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349330DT-01
9,800
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする