ケニス
濁度計
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。
外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品
専用ケース
測定範囲
0.0~500度(ホルマジン度)
質量(g)
約600
電源(V)
9アルカリ電池(確認用)×1(付属)
保護構造
IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
表示分解能
0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
精度(℃)
±5%F.S.(水温:20
大きさ
44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350651
TD-M500
¥180,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
10
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
10
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません