溶存酸素計

溶存酸素計 - ケニス

ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。
水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。
0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。
最大/最小値記録、データホールド機能付です。

仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349488DO-5519E
46,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする