IWAKI(AGCテクノグラス)
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
仕様
●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2
材質
ポリスチレン
形状
平底 フタ付
入数(枚)
45
滅菌
放射線照射済
包装
1枚毎
ウェル数
6
内容量
1組(45枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350940
3810-006N(45枚)
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください