Mupid
水平型電気泳動装置(Mupid(R))
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。
7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様
泳動サンプル数:13~26
付属品
ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm
寸法(mm)
電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
出力電圧(V)
DC135/100/70/50/35/25/18
タイマー
0~99分 連続運転/一時停止
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349725
Mupid-exU
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください