アドバンテック
硬質ろ紙(No.4A)
仕様
JIS P3801:4種
厚さ(mm)
0.12
種類
硬質ろ紙
入数(枚)
100
用途例
コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収
グレード
No.4A
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350775
55mm(100枚)
55
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
18350791
90mm(100枚)
90
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
18350800
125mm(100枚)
125
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18350809
150mm(100枚)
150
¥
4,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください