KRK(笠原理化工業)
高濃度有効塩素計
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。
試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様
受光部:フォトダイオード
付属品
測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1
寸法(mm)
75×180×38
測定範囲
0~500mg/L
電源
単4電池×4(付属)
分解能
1mg/L
検水量
5mL
光源
LED
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352315
RC-3F
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください