曜日別特売

電源付ブロッティング装置

電源付ブロッティング装置 - アトー電源付ブロッティング装置 - アトー

高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。
モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。
上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。

付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー電源100~240V 50/60Hz 26W内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352525パワードブロットAce本体:アクリル 上部電極:耐薬性ステンレス 下部電極:白金めっきチタン 電源ケース:ABS樹脂170×120×1070.77
168,000
159,800
175,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18352541パワードブロット2M本体:アクリル 上部電極:耐薬性ステンレス 下部電極:白金めっきチタン246×186×1142.1
248,000
239,800
263,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする