トスク
電子着火式バーナー
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。
ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。
フットスイッチが標準で付属します。
付属品
フットスイッチ
寸法(mm)
163×101×65
質量(kg)
バーナー/1.6
質量(g)
フットスイッチ/156
電源
単3電池×2(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353417
K-50ES-2 (フットスイッチ付)
都市ガス12A/13A
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18353426
K-50ES-3 (フットスイッチ付)
プロパンガス LPG
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください