大阪サニタリー
SUS316LGT型サイトグラスPK=FPM 強化G
接続方式
溶接タイプ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356129
GT
0.5
ガラス:1
1.5
P1:1、P2:1
33
オープン
¥
30,757
¥
33,833
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356147
GT
0.7
ガラス:1.5
2.5
P1:1、P2:1
33
オープン
¥
39,563
¥
43,519
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356156
GT
1
ガラス:2
3
P1:1、P2:1
39
オープン
¥
46,874
¥
51,561
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356165
GT
1.1
ガラス:2
3.5
P1:1、P2:1
39
オープン
¥
52,745
¥
58,020
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356181
GT
1.2
ガラス:2.5
4
P1:1、P2:0.8
39
オープン
¥
58,615
¥
64,477
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356190
GT
1.3
ガラス:3
4.5
P1:0.8、P2:0.6
44
オープン
¥
67,403
¥
74,143
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356199
GT
1.8
ガラス:3.5
5.5
P1:0.6、P2:0.5
44
オープン
¥
95,243
¥
104,767
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356208
GT
3.6
ガラス:4
6.5
P1:0.9、P2:0.7
59
オープン
¥
126,018
¥
138,620
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356138
GT
0.6
ガラス:1
2
P1:1、P2:1
33
オープン
¥
35,169
¥
38,686
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材