SUS316L自動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール

SUS316L自動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
質量(kg)1.8寸法A(mm)45寸法E(mm)141内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
呼び径(A)
寸法ID(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183554993BV-PS128810.5
オープン
111,803
122,983(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183555083BV-PS1281014
オープン
113,280
124,608(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183555173BV-PS1301517.5
オープン
114,757
126,233(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183555263BV-PW128810.5
オープン
107,391
118,130(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183555353BV-PW1281014
オープン
108,868
119,755(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183555513BV-PW1301517.5
オープン
110,326
121,359(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする