SUS316L手動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール

SUS316L手動3方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
質量(kg)0.7寸法A(mm)45寸法E(mm)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
呼び径(A)
寸法ID(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183554653BV-M51810.5
オープン
69,138
76,052(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183554813BV-M511014
オープン
70,615
77,677(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
183554903BV-M541517.5
オープン
72,074
79,281(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする