大阪サニタリー
SUS316L自動2方ボールバルブ PK=PTFE ヘルール
質量(kg)
1.6
寸法A(mm)
90
寸法E(mm)
141
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
呼び径(A)
寸法ID(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355411
2BV-PS
128
8
10.5
オープン
¥
91,218
¥
100,340
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355420
2BV-PS
128
10
14
オープン
¥
92,677
¥
101,945
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355429
2BV-PS
130
15
17.5
オープン
¥
94,154
¥
103,569
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355438
2BV-PW
128
8
10.5
オープン
¥
86,788
¥
95,467
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355447
2BV-PW
128
10
14
オープン
¥
88,265
¥
97,092
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355456
2BV-PW
130
15
17.5
オープン
¥
89,723
¥
98,695
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材