大阪サニタリー
SUS316L 手動F型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18362761
NBS-F-ML
2.5
1
260
55
6
オープン
¥
317,372
¥
349,109
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362770
NBS-F-ML
4.1
1.5
320
70
9
オープン
¥
424,117
¥
466,529
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362840
NBS-F-MH
6.8
2
414
82
12
オープン
¥
497,151
¥
546,866
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362849
NBS-F-MH
9.3
2.5
471
105
15
オープン
¥
695,169
¥
764,686
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18396747
NBS-F-MH
12.3
3
506
110
18
オープン
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材