曜日別特売

SUS316L 自動F型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール

SUS316L 自動F型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18363217NBS-F-PWS61.5332709
オープン
535,071
588,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363226NBS-F-PWS11.523778212
オープン
619,329
681,262(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363235NBS-F-PWS13.52.542710515
オープン
855,268
940,795(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363251NBS-F-PWS18.6351411018
オープン
1,016,640
1,118,304(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする