大阪サニタリー
SUS316L 自動T型ダイヤフラムバルブ (複作動)PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363138
NBS-T-PWS
2.9
233
55
4.5
55
オープン
¥
205,034
¥
225,537
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363147
NBS-T-PWS
2.9
231
55
4.5
55
オープン
¥
205,034
¥
225,537
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363156
NBS-T-PWS
2.9
229
55
4.5
55
オープン
¥
205,034
¥
225,537
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363165
NBS-T-PWS
3.3
231
55
6
55
オープン
¥
219,065
¥
240,972
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363181
NBS-T-PWS
4.8
271
70
9
70
オープン
¥
285,083
¥
313,591
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363190
NBS-T-PWS
7.7
325
82
12
82
オープン
¥
358,117
¥
393,929
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363199
NBS-T-PWS
11.3
387
105
15
105
オープン
¥
516,812
¥
568,493
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363208
NBS-T-PWS
14
408
110
18
110
オープン
¥
679,735
¥
747,709
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材