大阪サニタリー
SUS316L 手動T型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18362709
NBS-T-MW
1.3
161
55
4.5
55
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362718
NBS-T-MW
1.3
159
55
4.5
55
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362727
NBS-T-MW
1.3
157
55
4.5
55
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362736
NBS-T-MW
1.8
162
55
6
55
オープン
¥
148,837
¥
163,721
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362745
NBS-T-MW
2.7
192
70
9
70
オープン
¥
183,951
¥
202,346
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362806
NBS-T-MH
4
342
82
12
82
オープン
¥
259,791
¥
285,770
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362815
NBS-T-MH
6.3
383
105
15
105
オープン
¥
425,520
¥
468,072
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362831
NBS-T-MH
7.8
400
110
18
110
オープン
¥
539,280
¥
593,208
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材