大阪サニタリー
SUS316L 自動F型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363016
NBS-F-PSS
6.3
1.5
332
70
9
オープン
¥
535,071
¥
588,578
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363025
NBS-F-PSS
12.7
2
377
82
12
オープン
¥
619,329
¥
681,262
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363041
NBS-F-PSS
14.6
2.5
427
105
15
オープン
¥
855,268
¥
940,795
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363050
NBS-F-PSS
20.7
3
514
110
18
オープン
¥
1,016,640
¥
1,118,304
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材