曜日別特売

SUS316L 手動L型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール

SUS316L 手動L型ダイヤフラムバルブ PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18362657NBS-L-MW1.3161554.555
オープン
132,000
145,200(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362666NBS-L-MW1.3159554.555
オープン
132,000
145,200(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362675NBS-L-MW1.3157554.555
オープン
132,000
145,200(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362691NBS-L-MW1.816255655
オープン
140,418
154,460(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362700NBS-L-MW2.719270970
オープン
175,532
193,085(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362779NBS-L-MH3.9342821282
オープン
247,163
271,879(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362788NBS-L-MH6.138310515105
オープン
410,068
451,075(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362797NBS-L-MH7.740011018110
オープン
492,942
542,236(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする