大阪サニタリー
SUS316L 自動L型ダイヤフラムバルブ (単作動)PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18362858
NBS-L-PSS
3
233
55
4.5
55
オープン
¥
195,194
¥
214,713
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362867
NBS-L-PSS
3
231
55
4.5
55
オープン
¥
195,194
¥
214,713
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362876
NBS-L-PSS
3
229
55
4.5
55
オープン
¥
195,194
¥
214,713
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362885
NBS-L-PSS
3.4
231
55
6
55
オープン
¥
210,646
¥
231,711
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362901
NBS-L-PSS
5.3
271
70
9
70
オープン
¥
273,840
¥
301,224
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362910
NBS-L-PSS
9.1
325
82
12
82
オープン
¥
344,068
¥
378,475
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362919
NBS-L-PSS
13
387
105
15
105
オープン
¥
502,763
¥
553,039
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362928
NBS-L-PSS
17.2
408
110
18
110
オープン
¥
646,025
¥
710,628
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材