大阪サニタリー
SUS316Lエアーブリーザバルブ
タンクの内圧調整に使用する呼吸弁です。
適合
空気通過量:6m3/h
質量(kg)
1.9
呼び径
2
圧力(kPa)
吸込:-1、吹出:5
内容量
1個
注意
※タンクの使用条件を考慮してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361318
BL
オープン
¥
154,468
¥
169,915
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材