SUS316L 手動フランジ一体型タンクバルブ PTFE ヘルール

SUS316L 手動フランジ一体型タンクバルブ PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18363260NBS-TBW-MW2.91120650
オープン
219,065
240,972(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363269NBS-TBW-MW4.21.5140966
オープン
273,840
301,224(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363296NBS-TBW-MH6.721701281
オープン
374,972
412,469(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363305NBS-TBW-MH9.12.51901599
オープン
512,585
563,844(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363321NBS-TBW-MH12321018108
オープン
676,911
744,602(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする