曜日別特売

SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール

SUS316L インライン温度計(0-100℃)標準 FKM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※2.0S 以上はΦ100 を標準としております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18362201TGH4.2(S)28275147
オープン
223,218
245,540(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362210TGH5.4(S)2.510575153
オープン
240,812
264,893(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362219TGH6.3(S)3110100159
オープン
261,323
287,455(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362228TGH7.8(S)3.5125100166
オープン
302,363
332,599(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362237TGL1.9(S)15575111.5
オープン
189,526
208,479(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362246TGL2.3(S)1.57075118
オープン
198,314
218,145(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362255TGL3.9(S)282100147
オープン
223,218
245,540(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362271TGL5.1(S)2.5105100153
オープン
240,812
264,893(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362280TGL5.9(S)3110100159
オープン
261,323
287,455(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362289TGL7.6(S)3.5125100166
オープン
302,363
332,599(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362298TGV4.2(S)282100118
オープン
223,218
245,540(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362307TGV5.4(S)2.5105100124
オープン
240,812
264,893(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362316TGV6.3(S)3110100130
オープン
261,323
287,455(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362325TGV7.8(S)3.5125100136.5
オープン
302,363
332,599(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする