大阪サニタリー
SUS304 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361799
PGD-I
22
(S)1.5
61
47
83
オープン
¥
87,914
¥
96,705
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361808
PGD-I
22
(S)2
61
47
83
オープン
¥
93,785
¥
103,164
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361817
PGD-I
26.5
(S)2.5
76
50
107
オープン
¥
108,443
¥
119,287
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361826
PGD-I
26.5
(S)3
76
50
107
オープン
¥
140,677
¥
154,745
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361835
PGD-I
28
(S)4
76
50
107
オープン
¥
168,517
¥
185,369
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361851
PGD-V
22
(S)1.5
46
40
83
オープン
¥
87,914
¥
96,705
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361860
PGD-V
22
(S)2
46
40
83
オープン
¥
93,785
¥
103,164
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361869
PGD-V
26.4
(S)2.5
48.4
46
107
オープン
¥
108,443
¥
119,287
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361878
PGD-V
26.4
(S)3
48.4
46
107
オープン
¥
140,677
¥
154,745
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361887
PGD-V
27.9
(S)4
49.9
46
107
オープン
¥
168,517
¥
185,369
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください