大阪サニタリー
SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361589
PGH‐F
(S)1
55
83
75
182
オープン
¥
146,308
¥
160,939
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361598
PGH‐F
(S)1.5
70
83
75
188.5
オープン
¥
152,160
¥
167,376
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361607
PGH‐F
(S)2
82
107
100
217
オープン
¥
185,871
¥
204,458
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361616
PGH‐F
(S)2.5
105
107
100
223
オープン
¥
204,923
¥
225,415
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361625
PGH‐F
(S)3
110
107
100
229
オープン
¥
225,434
¥
247,977
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361641
PGH‐F
(S)3.5
125
107
100
235.5
オープン
¥
267,932
¥
294,725
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361650
PGH‐F
(S)4
155
107
100
254
オープン
¥
415,957
¥
457,553
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361659
PGL‐F
(S)1
55
83
75
182
オープン
¥
146,308
¥
160,939
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361668
PGL‐F
(S)1.5
70
83
75
188.5
オープン
¥
152,160
¥
167,376
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361677
PGL‐F
(S)2
82
107
100
217
オープン
¥
185,871
¥
204,458
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361686
PGL‐F
(S)2.5
105
107
100
233
オープン
¥
204,923
¥
225,415
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361695
PGL‐F
(S)3
110
107
100
229
オープン
¥
225,434
¥
247,977
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361711
PGL‐F
(S)3.5
125
107
100
235.5
オープン
¥
267,932
¥
294,725
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361720
PGL‐F
(S)4
155
107
100
254
オープン
¥
415,957
¥
457,553
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361729
PGV‐F
(S)1
55
83
75
186
オープン
¥
146,308
¥
160,939
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361738
PGV‐F
(S)1.5
70
83
75
192.5
オープン
¥
152,160
¥
167,376
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361747
PGV‐F
(S)2
82
107
100
212
オープン
¥
185,871
¥
204,458
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361756
PGV‐F
(S)2.5
105
107
100
218
オープン
¥
204,923
¥
225,415
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361765
PGV‐F
(S)3
110
107
100
224
オープン
¥
225,434
¥
247,977
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361781
PGV‐F
(S)3.5
125
107
100
230.5
オープン
¥
267,932
¥
294,725
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361790
PGV‐F
(S)4
155
107
100
249
オープン
¥
415,957
¥
457,553
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください