大阪サニタリー
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ100 0-1 防水 S ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356445
PGH
4.2
(S)2
82
129
47
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356461
PGH
5.4
(S)2.5
105
135
53
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356470
PGH
6.3
(S)3
110
141
59
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356479
PGH
7.8
(S)3.5
125
147.5
66
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356488
PGH
13.7
(S)4
155
165
83
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356515
PGL
4.2
(S)2
82
129
47
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356531
PGL
5.4
(S)2.5
105
135
53
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356540
PGL
6.3
(S)3
110
141
59
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356549
PGL
7.8
(S)3.5
125
147.5
66
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356558
PGL
13.7
(S)4
155
165
83
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356585
PGV
4.2
(S)2
82
129
47
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356601
PGV
5.4
(S)2.5
105
135
53
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356610
PGV
6.3
(S)3
110
141
59
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356619
PGV
7.8
(S)3.5
125
147.5
66
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356628
PGV
13.7
(S)4
155
165
83
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください