曜日別特売

SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃ - 大阪サニタリー

フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)

寸法F(mm)61寸法J(mm)50寸法G(mm)78内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18361896PGDI-F22(S)1.5614783
オープン
116,991
128,690(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361905PGDI-F22(S)2614783
オープン
122,862
135,148(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361921PGDI-F26.5(S)2.57650107
オープン
137,520
151,272(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361930PGDI-F26.5(S)37650107
オープン
169,754
186,729(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361939PGDI-F28(S)47650107
オープン
197,594
217,353(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361948PGDV-F22(S)1.5408325
オープン
116,991
128,690(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361957PGDV-F22(S)2408325
オープン
122,862
135,148(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361966PGDV-F26.4(S)2.54610732
オープン
137,520
151,272(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361975PGDV-F26.4(S)34610732
オープン
169,754
186,729(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361991PGDV-F27.9(S)44610732
オープン
197,594
217,353(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする