大阪サニタリー
SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)標準 FKM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361379
PGH
1.9
(S)1
55
83
75
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361388
PGH
2.4
(S)1.5
70
83
75
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361397
PGH
4.2
(S)2
82
107
100
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361406
PGH
5.4
(S)2.5
105
107
100
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361415
PGH
6.3
(S)3
110
107
100
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361431
PGH
7.8
(S)3.5
125
107
100
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361440
PGH
13.7
(S)4
155
107
100
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361449
PGL
1.9
(S)1
55
83
75
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361458
PGL
2.3
(S)1.5
70
83
75
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361467
PGL
3.9
(S)2
82
107
100
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361476
PGL
5.1
(S)2.5
105
107
100
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361485
PGL
5.9
(S)3
110
107
100
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361501
PGL
7.6
(S)3.5
125
107
100
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361510
PGL
13.4
(S)4
155
107
100
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361519
PGV
1.9
(S)1
55
83
75
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361528
PGV
2.4
(S)1.5
70
83
75
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361537
PGV
4.2
(S)2
82
107
100
オープン
¥
156,794
¥
172,473
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361546
PGV
5.4
(S)2.5
105
107
100
オープン
¥
175,846
¥
193,431
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361555
PGV
6.3
(S)3
110
107
100
オープン
¥
196,357
¥
215,993
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361571
PGV
7.8
(S)3.5
125
107
100
オープン
¥
238,855
¥
262,741
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361580
PGV
13.7
(S)4
155
107
100
オープン
¥
386,880
¥
425,568
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください