曜日別特売

360do BRUSH Φ 大きめヘッド

360do BRUSH Φ 大きめヘッド - STI-IR

口腔ケア専用に設計されたファイ(Φ)。
15000本以上の極細大量毛ですばやくキレイに口腔ケアができます。
超極細毛の先端を最新技術により丸く加工することにより、歯と歯ぐきに優しく当たります。
方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨ける。
耐熱温度100℃。金属不使用で薬液消毒や煮沸消毒が可能で衛生的。
紫外線殺菌処理済。
入れ歯もらくらく清掃。

材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン質量(g)15硬さやわらかケース入数144寸法(cm)長さ17.5、ブラシ部:幅1.7内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354440DPH-A2ブルー
540
取扱い終了
返品不可
18354449DPH-A2ピンク
540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする