和平フレイズ
モテコ SC栓マグボトル500ml BK
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
67×67×223
色
ブラック
容量(mL)
500
質量(g)
260
対象
成年
保温効力(℃)
64以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376709
RH-1670
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください