和平フレイズ
モテコ SC栓マグボトル350ml W
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
67×67×180
色
ホワイト
容量(mL)
350
質量(g)
220
対象
成年
保温効力(℃)
58以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376621
RH-1665
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください