フドーねまきDスリーシーズン

フドーねまきDスリーシーズン - 竹虎

つなぎねまきに見えないセパレート風デザイン。
首元から右足首、股部分が開閉可能。
ご本人では開けにくく表から見えないアイデアホック。
腰部分に通気性・伸縮性のあるメッシュ生地を使用。
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置。
ファスナーを外すと大きな1枚布になるため、体の大きな方や寝たきりの方にも着せやすい設計。

混率(%)上着部分:ポリエステル65・綿35、ズボン部分:ポリエステル65・綿35、メッシュ部分:ポリエステル81・ポリウレタン19ケース入数10対応洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(家庭用60℃)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373997107213M
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374006107214L
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374015107215LL
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする