曜日別特売

フドーねまきDスリーシーズン

フドーねまきDスリーシーズン - 竹虎

つなぎねまきに見えないセパレート風デザイン。
首元から右足首、股部分が開閉可能。
ご本人では開けにくく表から見えないアイデアホック。
腰部分に通気性・伸縮性のあるメッシュ生地を使用。
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置。
ファスナーを外すと大きな1枚布になるため、体の大きな方や寝たきりの方にも着せやすい設計。

サイズS混率(%)上着部分:ポリエステル65・綿35、ズボン部分:ポリエステル65・綿35、メッシュ部分:ポリエステル81・ポリウレタン19ケース入数10対応洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(家庭用60℃)内容量1枚
注意
※サイズ表はおむつ、おむつカバーを使用想定した目安寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373988107212
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする