日清オイリオ
エネプリン プロテインプラス 40g
食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
あずきの風味と上品な甘さ。和菓子のような味わい。
ケース入数
24
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、食塩、寒天/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、着色料(カラメル、クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン・りんご
香味
あずき味
栄養成分
(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.7g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.15g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質、中鎖脂肪酸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373270
21723
¥237
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください