曜日別特売

メイバランスArgMiniカップ 125mL

メイバランスArgMiniカップ 125mL - 明治

エネルギーと必要な栄養素をまとめて補給できるアルギニン配合栄養食。
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!

ケース入数24賞味期限製造後1年アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質10.0g、脂質7.5g、炭水化物25.0g、食塩相当量0.34g栄養機能食品たんぱく質、食物繊維、ビタミン内容量1個
注意
※医師栄養士の指導にもとづいて使用されることをお勧めします。
※静脈内等には絶対に注入しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183734711415071ミルク味
266
取扱い終了
返品不可
183734801415071ミックスベリー味
266
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする