曜日別特売

ブラッシュペン

ブラッシュペン - ハウスボックス

先端が非常に細く、太い線から極細の線まで描くことができますので
下地の色~木目までしっかり再現することができます。
また、着色後塗装してもにじまないのも特長です。
緻密な木目を再現したい時や、染料仕上げの家具の着色におすすめです。
コンパクトな形で持ち運びもしやすいです。

サイズ容量 : 1.2ml危険等級素材主成分 :エタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリケトン樹脂危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1.2mL危険物の性状水溶性内容量1本(1.2mL)
注意
※製品の特性上、若干の毛先割れが生じる場合がございます。
※ ご了承ください。
※その際は、ペン先を軽くなでつけて整えてからご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18371371326520000000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371380326520010000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371389326520020000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371398326520030000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371407326520040000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371416326520050000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371425326520060000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371441326520070000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371450326520080000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371459326520090000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371468326520100000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371477326520110000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371486326520120000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371495326520130000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371511326520140000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371520326520150000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371529326520160000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371538326520170000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371547326520180000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371556326520190000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371565326520200000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371581326520210000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371590326520220000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371599326520230000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371608326520240000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371617326520250000000
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
18371626326520260000000
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする