曜日別特売

チップLED調光・点滅キット

チップLED調光・点滅キット - エレキットチップLED調光・点滅キット - エレキットチップLED調光・点滅キット - エレキット

コンパクトで組み込みに便利!
1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。
点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。
また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。

電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20内容量1個
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 ~ 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5~1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LEDを追加する 】
※Ex1~Ex2の端子にLEDを追加できます。Kの表示がある方がLEDのK側です。
※別売のコード付きチップLED、AP-L21~AP-L25とも簡単に接続できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364547LK-ST7
900
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする