曜日別特売

マットホルダー

マットホルダー - アラオマットホルダー - アラオマットホルダー - アラオ

マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。
釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。
両サイド5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。
両端にビス穴が開いており、ビスによる固定も可能です。

用途マットを挟み込んで、マットの捲れ上がりを防止します。材質PVC内容量1箱(12枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369876AR-1535-135011t×115w×650L
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18369885AR-1536-160011t×115w×1,050L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする