FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし

FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし - PROST's

FRP防水、船舶等の補修に!

用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物内容量1パック(1m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381040450B1
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする