PROST's
FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし
FRP防水、船舶等の補修に!
用途
補修
仕様
FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし
成分
ガラスマット
容量
104cm×1mパック
危険物の類別
非危険物
内容量
1パック(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18381031
300B1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください