SR ブレーキフルードBF-3

SR ブレーキフルードBF-3 - RG(レーシングギア)

日本工業規格(JIS)、米国運輸省規格(FMVSS)で要求される沸点を上回りながら、ABS作動性、リニアなペダルタッチに要求される動粘度性能もクリア。
DOT3とDOT4のラインアップで、一般整備用としても純正同等にご使用頂けます。
無色透明で、劣化状態がわかりやすい!

沸点(℃)【ウェット】150【ドライ】256危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18381067SRB-301
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする