エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2G20TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2149種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477879CDM2G20TN-25AZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477888CDM2G20TN-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477897CDM2G20TN-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477906CDM2G20TN-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477915CDM2G20TN-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,282
14,610(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477931CDM2G20TN-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,013
11,014(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477940CDM2G20TN-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477949CDM2G20TN-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477958CDM2G20TN-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477967CDM2G20TN-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477976CDM2G20TN-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,590
14,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
26477985CDM2G20TN-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,179
11,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478001CDM2G20TN-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,308
12,439(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478010CDM2G20TN-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,026
9,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478019CDM2G20TN-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
12,430
11,167
12,284(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478028CDM2G20TN-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,962
9,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478037CDM2G20TN-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,949
10,944(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478046CDM2G20TN-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478055CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478071CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478080CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478089CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478098CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,769
15,146(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478107CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,513
11,564(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478116CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478125CDM2G20TN-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478141CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478150CDM2G20TN-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478159CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,790
14,077
15,485(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478168CDM2G20TN-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,667
11,734(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478177CDM2G20TN-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,795
12,975(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478186CDM2G20TN-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,526
10,479(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478195CDM2G20TN-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,040
11,654
12,819(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478211CDM2G20TN-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,560
9,449
10,394(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478220CDM2G20TN-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,720
10,436
11,480(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478229CDM2G20TN-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478238CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478247CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478256CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478265CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478281CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,680
14,026
15,429(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478290CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,990
10,769
11,846(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478299CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478308CDM2G20TN-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478317CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478326CDM2G20TN-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478335CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,010
14,333
15,766(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478351CDM2G20TN-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,923
12,015(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478360CDM2G20TN-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,051
13,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
26478369CDM2G20TN-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,782
10,760(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする