曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4054種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
4054種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26492055CDM2C20-25AZ1-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492071CDM2C20-25AZ1-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492080CDM2C20-25AZ1-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492089CDM2C20-25AZ1-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492098CDM2C20-25AZ1-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492107CDM2C20-25AZ1-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492116CDM2C20-25AZ1-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492125CDM2C20-25AZ1-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492141CDM2C20-25AZ1-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492150CDM2C20-25AZ1-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492159CDM2C20-25AZ1-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492168CDM2C20-25AZ1-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492177CDM2C20-25AZ1-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,650
11,308
12,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492186CDM2C20-25AZ1-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,070
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492195CDM2C20-25AZ1-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,430
11,167
12,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492211CDM2C20-25AZ1-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,960
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492220CDM2C20-25AZ1-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,110
9,949
10,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492229CDM2C20-25AZ1-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,300
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492238CDM2C20-25AZ1-V-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492247CDM2C20-25AZ1-V-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492256CDM2C20-25AZ1-V-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492265CDM2C20-25AZ1-V-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492281CDM2C20-25AZ1-V-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492290CDM2C20-25AZ1-V-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492299CDM2C20-25AZ1-V-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492308CDM2C20-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492317CDM2C20-25AZ1-V-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492326CDM2C20-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492335CDM2C20-25AZ1-V-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492351CDM2C20-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492360CDM2C20-25AZ1-V-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
13,260
11,795
12,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492369CDM2C20-25AZ1-V-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,670
9,526
10,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492378CDM2C20-25AZ1-V-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
13,040
11,654
12,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492387CDM2C20-25AZ1-V-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,560
9,449
10,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492396CDM2C20-25AZ1-V-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,720
10,436
11,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492405CDM2C20-25AZ1-V-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,900
8,846
9,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492421CDM2C20-25AZ1-W-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492430CDM2C20-25AZ1-W-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492439CDM2C20-25AZ1-W-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492448CDM2C20-25AZ1-W-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492457CDM2C20-25AZ1-W-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492466CDM2C20-25AZ1-W-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492475CDM2C20-25AZ1-W-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492491CDM2C20-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492500CDM2C20-25AZ1-W-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492509CDM2C20-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492518CDM2C20-25AZ1-W-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492527CDM2C20-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492536CDM2C20-25AZ1-W-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
13,480
12,051
13,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
26492545CDM2C20-25AZ1-W-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,890
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする