曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2E20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4396種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4396種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26539226CDM2E20-25AZ1-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539235CDM2E20-25AZ1-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539251CDM2E20-25AZ1-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539260CDM2E20-25AZ1-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539269CDM2E20-25AZ1-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539278CDM2E20-25AZ1-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,013
11,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539287CDM2E20-25AZ1-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539296CDM2E20-25AZ1-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539305CDM2E20-25AZ1-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539321CDM2E20-25AZ1-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539330CDM2E20-25AZ1-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,180
13,590
14,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539339CDM2E20-25AZ1-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,179
11,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539348CDM2E20-25AZ1-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,650
11,308
12,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539357CDM2E20-25AZ1-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539366CDM2E20-25AZ1-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,430
11,167
12,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539375CDM2E20-25AZ1-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,960
8,962
9,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539391CDM2E20-25AZ1-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,949
10,944(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539400CDM2E20-25AZ1-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,300
8,359
9,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539409CDM2E20-25AZ1-V-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539418CDM2E20-25AZ1-V-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539427CDM2E20-25AZ1-V-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539436CDM2E20-25AZ1-V-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539445CDM2E20-25AZ1-V-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,460
13,769
15,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539461CDM2E20-25AZ1-V-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,513
11,564(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539470CDM2E20-25AZ1-V-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539479CDM2E20-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539488CDM2E20-25AZ1-V-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539497CDM2E20-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539506CDM2E20-25AZ1-V-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,790
14,077
15,485(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539515CDM2E20-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,667
11,734(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539531CDM2E20-25AZ1-V-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,260
11,795
12,975(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539540CDM2E20-25AZ1-V-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,526
10,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539549CDM2E20-25AZ1-V-A93V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,040
11,654
12,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539558CDM2E20-25AZ1-V-A93VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,560
9,449
10,394(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539567CDM2E20-25AZ1-V-A90V-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,720
10,436
11,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539576CDM2E20-25AZ1-V-A90VS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,900
8,846
9,731(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539585CDM2E20-25AZ1-W-M9NV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539601CDM2E20-25AZ1-W-M9NVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539610CDM2E20-25AZ1-W-M9PV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539619CDM2E20-25AZ1-W-M9PVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539628CDM2E20-25AZ1-W-M9BV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,026
15,429(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539637CDM2E20-25AZ1-W-M9BVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,769
11,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539646CDM2E20-25AZ1-W-M9NWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539655CDM2E20-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539671CDM2E20-25AZ1-W-M9PWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539680CDM2E20-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539689CDM2E20-25AZ1-W-M9BWV-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,333
15,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539698CDM2E20-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,923
12,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539707CDM2E20-25AZ1-W-A96V-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,051
13,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
26539716CDM2E20-25AZ1-W-A96VS-XC8525つきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,782
10,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする