エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2032種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
2032種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26630409CDM2BZ20-25AZ1-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,360
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630418CDM2BZ20-25AZ1-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630427CDM2BZ20-25AZ1-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,360
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630436CDM2BZ20-25AZ1-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630445CDM2BZ20-25AZ1-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,360
12,821
14,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630461CDM2BZ20-25AZ1-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,670
9,564
10,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630470CDM2BZ20-25AZ1-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630479CDM2BZ20-25AZ1-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630488CDM2BZ20-25AZ1-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630497CDM2BZ20-25AZ1-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630506CDM2BZ20-25AZ1-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,690
13,141
14,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630515CDM2BZ20-25AZ1-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,840
9,718
10,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630531CDM2BZ20-25AZ1-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,160
10,846
11,931(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630540CDM2BZ20-25AZ1-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
9,570
8,577
9,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630549CDM2BZ20-25AZ1-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,940
10,705
11,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630558CDM2BZ20-25AZ1-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,460
8,513
9,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630567CDM2BZ20-25AZ1-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
10,620
9,500
10,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630576CDM2BZ20-25AZ1-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
8,800
7,897
8,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630585CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630601CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630610CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630619CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630628CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
14,960
13,321
14,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630637CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,280
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630646CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630655CDM2BZ20-25AZ1-V-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630671CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630680CDM2BZ20-25AZ1-V-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630689CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,290
13,628
14,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630698CDM2BZ20-25AZ1-V-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,440
10,218
11,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630707CDM2BZ20-25AZ1-V-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,760
11,346
12,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630716CDM2BZ20-25AZ1-V-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,180
9,077
9,985(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630725CDM2BZ20-25AZ1-V-A93V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
12,540
11,205
12,326(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630741CDM2BZ20-25AZ1-V-A93VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
10,070
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630750CDM2BZ20-25AZ1-V-A90V-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
11,220
9,987
10,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630759CDM2BZ20-25AZ1-V-A90VS-XC8525オートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
9,410
8,397
9,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630768CDM2BZ20-25AZ1-W-M9NV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630777CDM2BZ20-25AZ1-W-M9NVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630786CDM2BZ20-25AZ1-W-M9PV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630795CDM2BZ20-25AZ1-W-M9PVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630811CDM2BZ20-25AZ1-W-M9BV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,180
13,577
14,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630820CDM2BZ20-25AZ1-W-M9BVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,500
10,321
11,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630829CDM2BZ20-25AZ1-W-M9NWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2ロッド先端おねじ
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630838CDM2BZ20-25AZ1-W-M9NWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1ロッド先端おねじ
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630847CDM2BZ20-25AZ1-W-M9PWV-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2ロッド先端おねじ
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630856CDM2BZ20-25AZ1-W-M9PWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1ロッド先端おねじ
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630865CDM2BZ20-25AZ1-W-M9BWV-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2ロッド先端おねじ
15,510
13,885
15,274(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630881CDM2BZ20-25AZ1-W-M9BWVS-XC8525オートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1ロッド先端おねじ
11,660
10,474
11,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630890CDM2BZ20-25AZ1-W-A96V-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2ロッド先端おねじ
12,980
11,603
12,763(税込)
3日以内出荷
返品不可
26630899CDM2BZ20-25AZ1-W-A96VS-XC8525オートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1ロッド先端おねじ
10,400
9,333
10,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする