エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4112種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
4112種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27573397CDM2G25TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573406CDM2G25TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573415CDM2G25TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573431CDM2G25TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573440CDM2G25TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
13,640
12,179
13,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573449CDM2G25TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
9,960
8,923
9,815(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573458CDM2G25TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573467CDM2G25TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573476CDM2G25TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573485CDM2G25TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573501CDM2G25TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
13,970
12,487
13,736(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573510CDM2G25TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,120
9,077
9,985(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573519CDM2G25TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
11,440
10,205
11,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573528CDM2G25TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
8,860
7,936
8,730(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573537CDM2G25TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
11,220
10,064
11,070(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573546CDM2G25TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
8,750
7,859
8,645(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573555CDM2G25TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
9,900
8,846
9,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573571CDM2G25TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,090
7,256
7,982(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573580CDM2G25TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573589CDM2G25TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573598CDM2G25TN-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573607CDM2G25TN-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573616CDM2G25TN-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,250
12,667
13,934(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573625CDM2G25TN-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,560
9,410
10,351(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573641CDM2G25TN-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573650CDM2G25TN-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573659CDM2G25TN-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573668CDM2G25TN-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573677CDM2G25TN-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,580
12,974
14,271(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573686CDM2G25TN-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,730
9,564
10,520(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573695CDM2G25TN-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,050
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573711CDM2G25TN-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,460
8,423
9,265(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573720CDM2G25TN-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
11,830
10,551
11,606(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573729CDM2G25TN-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
9,350
8,359
9,195(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573738CDM2G25TN-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
10,510
9,346
10,281(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573747CDM2G25TN-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,690
7,744
8,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573756CDM2G25TN-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573765CDM2G25TN-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573781CDM2G25TN-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573790CDM2G25TN-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573799CDM2G25TN-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,470
12,923
14,215(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573808CDM2G25TN-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,780
9,667
10,634(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573817CDM2G25TN-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573826CDM2G25TN-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573835CDM2G25TN-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573851CDM2G25TN-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573860CDM2G25TN-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,800
13,231
14,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573869CDM2G25TN-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,950
9,821
10,803(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573878CDM2G25TN-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,270
10,949
12,044(税込)
23日以内出荷
返品不可
27573887CDM2G25TN-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,680
8,679
9,547(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする