八幡ねじ
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
首下長さL(mm)
ピッチ(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18390709
3X5
1パック(8個)
3
5
0.5
【六角穴】1.5
1.3
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390718
3X8
1パック(8個)
3
8
0.5
【六角穴】1.5
1.3
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390727
3X10
1パック(8個)
3
10
0.5
【六角穴】1.5
1.3
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390736
3X12
1パック(8個)
3
12
0.5
【六角穴】1.5
1.3
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390745
4X5
1パック(8個)
4
5
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18390761
4X6
1パック(8個)
4
6
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390770
4X8
1パック(8個)
4
8
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390779
4X10
1パック(8個)
4
10
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390788
4X12
1パック(8個)
4
12
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390797
4X16
1パック(8個)
4
16
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390806
4X20
1パック(8個)
4
20
0.7
【六角穴】2
1.5
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390815
5X6
1パック(4個)
5
6
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390831
5X8
1パック(4個)
5
8
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390840
5X10
1パック(4個)
5
10
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390849
5X12
1パック(4個)
5
12
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390858
5X16
1パック(4個)
5
16
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390867
5X20
1パック(4個)
5
20
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390876
5X25
1パック(4個)
5
25
0.8
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390885
6X6
1パック(4個)
6
6
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390901
6X8
1パック(4個)
6
8
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390910
6X10
1パック(4個)
6
10
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390919
6X12
1パック(4個)
6
12
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390928
6X16
1パック(4個)
6
16
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390937
6X20
1パック(4個)
6
20
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18390946
6X25
1パック(4個)
6
25
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390955
6X30
1パック(4個)
6
30
1
【六角穴】3
1.5
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390971
8X8
1パック(4個)
8
8
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390980
8X10
1パック(4個)
8
10
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390989
8X12
1パック(4個)
8
12
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390998
8X16
1パック(4個)
8
16
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391007
8X20
1パック(4個)
8
20
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391016
8X25
1パック(4個)
8
25
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391025
8X30
1パック(4個)
8
30
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391041
8X35
1パック(4個)
8
35
1.25
【六角穴】4
1.5
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください