八幡ねじ
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18390115
3X8
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
8
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390131
3X10
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
10
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390140
3X16
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
16
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390149
4X8
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
8
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390158
4X10
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
10
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390167
4X12
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
12
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390176
5X8
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
8
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390185
5X10
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390201
5X12
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
12
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390210
5X16
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390219
5X20
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390228
6X8
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
8
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390237
6X10
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390246
6X16
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390255
6X20
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390271
6X25
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
25
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390280
6X30
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
30
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390289
8X8
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
8
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390298
8X16
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
16
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390307
8X20
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
20
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390316
8X25
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
25
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390325
10X10
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
10
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390341
10X16
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
16
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390350
10X20
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
20
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390359
10X25
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
25
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18390368
10X30
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
30
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください