八幡ねじ
ステンレス 低頭キャップ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18391050
3X6
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391059
3X8
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
8
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391068
3X10
1パック(8個)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
10
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391077
4X6
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
6
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391086
4X8
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
8
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391095
4X10
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
10
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391111
4X12
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
12
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391120
4X16
1パック(8個)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
16
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391129
5X6
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
6
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391138
5X8
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
8
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391147
5X10
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391156
5X12
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391165
5X16
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391181
5X20
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391190
5X25
1パック(4個)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
25
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391199
6X10
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391208
6X12
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
12
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391217
6X16
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391226
6X20
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391235
6X25
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
25
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391251
6X30
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
30
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391260
6X35
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
35
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391269
6X40
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
40
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391278
6X45
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
45
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391287
6X50
1パック(4個)
1
6
【六角穴】3
1.5
50
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391296
8X10
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
10
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391305
8X12
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
12
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391321
8X16
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
16
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391330
8X20
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
20
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391339
8X25
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
25
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391348
8X30
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
30
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391357
8X35
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
35
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391366
8X40
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
40
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391375
8X50
1パック(4個)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
50
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391391
10X16
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
16
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391400
10X20
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
20
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391409
10X25
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
25
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391418
10X30
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
30
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391427
10X35
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
35
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391436
10X40
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
40
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391445
10X45
1パック(2個)
1.5
10
【六角穴】5
1.5
45
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391461
12X25
1パック(2個)
1.75
12
【六角穴】6
1.5
25
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18391470
12X30
1パック(2個)
1.75
12
【六角穴】6
1.5
30
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください