チタン 六角穴付きボルト (少量パック)

チタン 六角穴付きボルト (少量パック) - 八幡ねじチタン 六角穴付きボルト (少量パック) - 八幡ねじチタン 六角穴付きボルト (少量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、設備等の一般的な締付けに使用します。
海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
首下長l(mm)
ピッチ(mm)
ねじの種類
頭部径dk(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183919173X61パック(6個)360.5全ねじ5.53
オープン
1,800
1,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919263X81パック(6個)380.5全ねじ5.53
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919353X101パック(6個)3100.5全ねじ5.53
オープン
1,310
1,441(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919513X121パック(6個)3120.5全ねじ5.53
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919603X151パック(6個)3150.5全ねじ5.53
オープン
1,460
1,606(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919693X161パック(6個)3160.5全ねじ5.53
オープン
2,100
2,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919783X201パック(6個)3200.5全ねじ5.53
オープン
1,610
1,771(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919874X81パック(6個)480.7全ねじ74
オープン
1,400
1,540(税込)
翌々日出荷
返品不可
183919964X101パック(6個)4100.7全ねじ74
オープン
1,380
1,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920054X121パック(6個)4120.7全ねじ74
オープン
1,430
1,573(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920214X151パック(6個)4150.7全ねじ74
オープン
1,550
1,705(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920304X161パック(6個)4160.7全ねじ74
オープン
1,500
1,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920394X201パック(6個)4200.7全ねじ74
オープン
1,670
1,837(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920484X251パック(6個)4250.7全ねじ74
オープン
1,850
2,035(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920574X301パック(6個)4300.7半ねじ74
オープン
2,040
2,244(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920664X351パック(6個)4350.7半ねじ74
オープン
2,580
2,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920755X101パック(3個)5100.8全ねじ8.55
オープン
860
946(税込)
翌々日出荷
返品不可
183920915X121パック(3個)5120.8全ねじ8.55
オープン
900
990(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921005X151パック(3個)5150.8全ねじ8.55
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921095X161パック(3個)5160.8全ねじ8.55
オープン
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921185X201パック(3個)5200.8全ねじ8.55
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921275X251パック(3個)5250.8全ねじ8.55
オープン
1,140
1,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921365X301パック(3個)5300.8半ねじ8.55
オープン
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921455X351パック(3個)5350.8半ねじ8.55
オープン
1,400
1,540(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921616X101パック(3個)6101全ねじ106
オープン
1,160
1,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921706X121パック(3個)6121全ねじ106
オープン
1,240
1,364(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921796X151パック(3個)6151全ねじ106
オープン
1,140
1,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921886X161パック(3個)6161全ねじ106
オープン
1,140
1,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
183921976X201パック(3個)6201全ねじ106
オープン
1,160
1,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922066X251パック(3個)6251全ねじ106
オープン
1,380
1,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922156X301パック(3個)6301全ねじ106
オープン
1,720
1,892(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922316X351パック(3個)6351半ねじ106
オープン
1,700
1,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922406X401パック(3個)6401半ねじ106
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922496X451パック(3個)6451半ねじ106
オープン
1,920
2,112(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922586X501パック(3個)6501半ねじ106
オープン
1,920
2,112(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922678X121パック(3個)8121.25全ねじ138
オープン
1,440
1,584(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922768X151パック(3個)8151.25全ねじ138
オープン
1,480
1,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
183922858X201パック(3個)8201.25全ねじ138
オープン
2,100
2,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
183923018X251パック(3個)8251.25全ねじ138
オープン
2,520
2,772(税込)
翌々日出荷
返品不可
183923108X301パック(3個)8301.25全ねじ138
オープン
2,200
2,420(税込)
翌々日出荷
返品不可
183923198X351パック(3個)8351.25全ねじ138
オープン
2,400
2,640(税込)
翌々日出荷
返品不可
183923288X401パック(3個)8401.25半ねじ138
オープン
2,460
2,706(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする